Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steffen 207621235 Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steffen 207621235 Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Steffen 207621235 Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Steffen 207621235 Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32829655
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     207621235
EAN/GTIN:
     7611007122270
Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
STEBA STRONG Steckdosenleiste 5xT13 längs 3m Td Kabel 3x1 weiss mit Reset Schalter, ohne Kinderschutz, mit Magnet
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
10 A
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ J
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.