Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steffen STEBA STRONG Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steffen STEBA STRONG Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Steffen STEBA STRONG Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Steffen STEBA STRONG Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32829661
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     207620235
EAN/GTIN:
     7611007122256
Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
STEBA STRONG Steckdosenleiste 5xT13 quer 3m Td Kabel 3x1 weiss mit Reset Schalter, ohne Kinderschutz, mit Magnet
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
10 A
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ J
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Kabeltyp
TD
Stecker
T12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.