Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting Re298 36W 3000K Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting Re298 36W 3000K Deckenbeleuchtung LED D
OPPLE Lighting Re298 36W 3000K Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32848824
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140046185
EAN/GTIN:
     6956321864439
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
led einbauleuchte opple lighting
einbauleuchten
Fakten
- Geeignet für den Einsatz in Büroräumen UGR < 16
- Hohe Lichtausbeute mit bis zu 113 Lm/W
- Hohe Lebensdauer von bis zu 50.000 Betriebsstunden
- Das Panel kann sowohl in die Decke, als auch auf die Decke montiert werden.

Vorteile
- Angenehme Beleuchtung speziell zum Arbeiten und Studieren
- Direkter Ersatz für T5- und T8-Lampen
- Deutliche Energieeinsparung von bis zu 50%
- Hohe Verlässlichkeit und geringe Wartungskosten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-10 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Büro
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
36 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3450 lm
Strahlungswinkel
80 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
96 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungshöhe
1285 mm
Verpackungslänge
127 mm
Paketgewicht
8300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
298 mm
Höhe
75 mm
Länge (mm)
1200 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
33 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchte 3000 k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,82*
€ 181,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.