Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief CMA110W Zubehör für Projektorhalterungen Deckenplatte Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief CMA110W Zubehör für Projektorhalterungen Deckenplatte Weiß
Chief CMA110W Zubehör für Projektorhalterungen Deckenplatte Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32856649
Herst.-Nr.:
     CMA110W
EAN/GTIN:
     841872170206
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Deckenplatte
Markenkompatibilität
Chief
Kompatibilität
CMS
Produktfarbe
Weiß
Höchstgewichtskapazität
226.8 kg
Schrauben enthalten
Ja
Zertifizierung
OSHPD, UL
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1520 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
226.8 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.