Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NK4040 Patch Panel 0.5U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NK4040 Patch Panel 0.5U
LogiLink NK4040 Patch Panel 0.5U
LogiLink NK4040 Patch Panel 0.5U
LogiLink NK4040 Patch Panel 0.5U
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32867311
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK4040
EAN/GTIN:
     4052792040272
Suchbegriffe:
Patchpanel
Verteilerfeld
logilink patchpanel 24 port
verteilerfeld
19" Verteilerfeld für die Aufnahme von maximal 24 Modulen mit schlanker Bauform. Die Module rasten ohne weiteres Montagezubehör mühelos in den 19" Verteilerfeld-Rahmen ein. Das zusätzliche Innenblech sorgt für eine ganzheitliche Schirmung. Dieses Panel eignet sich optimal für geschirmte Cat.6 oder Cat.6A 10G Keystone Module mit einer max. Breite von 15,8 mm, zum Beispiel LogiLinks NK4000 Cat.6A Keystone Modul.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
0.5U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
22.22 mm
Tiefe
95 mm
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 24 port
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NK4039
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.