Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 801100321 Smart-Home-Empfänger 868 MHz Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 801100321 Smart-Home-Empfänger 868 MHz Grün
Kopp 801100321 Smart-Home-Empfänger 868 MHz Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32877774
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     801100321
EAN/GTIN:
     4008224603140
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Lichtmanagement
Funk-Empfänger mit Dimmfunktion für elektronische Trafos (Phasenabschnittdimmer), 1Kanal/2-Draht Unterputz-Montage 230V~ 50Hz40-300 W/VA (Glüh-, und NV-Halogenlampe mit elektronischem Trafo)integrierte Feldstärkenanzeige <0,5W Standby Verbrauch
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
300 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
16 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
25 mm
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Grün
Funkfrequenz
868 MHz
Dimmer
Ja
Statusrückmeldung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Thermoplast
Schnittstelle
RF Wireless
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.