Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO OHPen Permanent-Marker Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO OHPen Permanent-Marker Grün
STABILO OHPen Permanent-Marker Grün
STABILO OHPen Permanent-Marker Grün
STABILO OHPen Permanent-Marker Grün
STABILO OHPen Permanent-Marker Grün
STABILO OHPen Permanent-Marker Grün
STABILO OHPen Permanent-Marker Grün
STABILO OHPen Permanent-Marker Grün
STABILO OHPen Permanent-Marker Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-328884
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     841/36
EAN/GTIN:
     4006381118989
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Grün
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Punkttyp
Sehr fein
Strichbreite (max)
0.4 mm
Cap-Off-Tinte
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Clip
Ja
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
71 mm
Verpackungstiefe
147 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
95 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.