Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203S-B6 Stromunterbrecher Typ B 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S203S-B6 Stromunterbrecher Typ B 3
ABB S203S-B6 Stromunterbrecher Typ B 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32908130
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S203S-B6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 3polig
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
400 V
Nennstrom
6 A
Energiebedarf
50/60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
330 g
Merkmale
Typ
Typ B
Schaltleistung
6000 A
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,66*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 13,68*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,12*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,41*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,43*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 41,60*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 41,91*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 41,95*
Zubehör
ABB
2CSS204997R0013
ab € 255,34*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 51,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.