Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DXRacer OH/FD01/NR Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Netz-Sitz Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DXRacer OH/FD01/NR Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Netz-Sitz Schwarz, Rot
DXRacer OH/FD01/NR Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Netz-Sitz Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32911199
Hersteller:
     DXRacer
Herst.-Nr.:
     OH/FD01/NR
EAN/GTIN:
     6949531969117
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
dxracer gaming stuhl
gaming stuhl
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
PC-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
91 kg
Sitztyp
Netz-Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Armlehne
Ja
Rahmenfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Kunststoff
Sitzfarbe
Schwarz
Sitzmaterial
Polyurethan
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Farbe Rückenlehne
Schwarz, Rot
Material Rückenlehne
Polyurethan (PU)
Einstellbare Armlehne
Ja
Neigungswinkelbereich
90 - 135 °
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Neigungsverstellung
Ja
Ergonomie
Kopfstütze
Ja
Schaukelfunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
680 mm
Tiefe
530 mm
Höhe (min)
1200 mm
Höhe (max)
1340 mm
Sitzhöhe (min.)
400 mm
Sitzhöhe (max.)
500 mm
Gewicht
26000 g
Weitere Suchbegriffe: gaming stuhl stoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,52*
€ 343,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,44*
€ 342,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,65*
€ 324,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,12*
€ 317,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,68*
€ 276,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.