Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR EX6130 Netzwerksender Weiß 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR EX6130 Netzwerksender Weiß 10, 100 Mbit/s
NETGEAR EX6130 Netzwerksender Weiß 10, 100 Mbit/s
NETGEAR EX6130 Netzwerksender Weiß 10, 100 Mbit/s
NETGEAR EX6130 Netzwerksender Weiß 10, 100 Mbit/s
NETGEAR EX6130 Netzwerksender Weiß 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32920054
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     EX6130-100PES
EAN/GTIN:
     606449117288
Suchbegriffe:
Funksteckdose
Repeater
WLAN Repeater
netgear repeater
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
114 mm
Gewicht
195 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Datenrate (max)
1200 Mbit/s
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2-PSK, WPS
Antenne
Anzahl der Antennen
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Wand
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Typ
Netzwerksender
Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützter Browser
Microsoft Internet Explorer 8.0, Firefox 20, Safari 5.1, Google Chrome 25.0
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan repeater
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
EX6130-100FRS
ab € 84,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.