Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 26736-000-55 Lautsprecher-Halterung Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 26736-000-55 Lautsprecher-Halterung Stahl Schwarz
König & Meyer 26736-000-55 Lautsprecher-Halterung Stahl Schwarz
König & Meyer 26736-000-55 Lautsprecher-Halterung Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32923381
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     26736-000-55
EAN/GTIN:
     4016842813773
Suchbegriffe:
Distanzrohr
Kopfhörer
Lautsprecher-Halterung
Lautsprecher-Wandhalterung
Stahlrohrkombination zur Verbindung von Satellitensystemen. Mit Gewindebolzen M20 zum Einschrauben in Befestigungsplatte 24116 für spielfreien Sitz und absolut senkrechte Stellung. Höhenverstellbar mittels Rastbolzen und Sicherungsschraube.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhenanpassungsrate
1085 - 1785 mm
Breite
35 mm
Tiefe
35 mm
Gewicht
2850 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.