Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-47045E Schnittstellenkarte/Adapter Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-47045E Schnittstellenkarte/Adapter Seriell
EXSYS EX-47045E Schnittstellenkarte/Adapter Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32949137
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-47045E
EAN/GTIN:
     4718359470455
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Die EX-47045E PCI I/O Modul stellt acht serielle RS-232 , 422 und 485 High Performance UART 16C1050 Ausgänge zur Verfügung. Jedem Port kann unabhängig der Schnittstellen Type eingestellt werden. Sie ist entwickelt worden um acht weitere serielle Combo Ports für PC, kleine Workstation oder Server über den PCIe Bus zu erweitern. Das Module ist voll PCIe Vers. 1.0 bis 3.0 Plug and-Play kompatibel und hat keine Probleme mit IRQ und I/O Adressen Konflik-ten. Sie unterstützt die Merkmale ATATM Auto RS-485 Transmitter. Die EX-47045E kann mit dem Zusatzmodul EX-47049 bis auf 32 Port erweitern. Zusätzlich wir ein Low Profile Bügel mitgeliefert für schmale PC Gehäuse.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse
8
Serielle Schnittstelle
RS-232/422/485
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
20 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenbits
5, 6, 7, 8
Stop bits
1, 1.5, 2
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,00*
€ 364,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,77*
€ 363,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,36*
€ 357,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,96*
€ 355,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,85*
€ 342,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-47049
ab € 203,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.