Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 64718 Halogenlampe 650 W GY9.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 64718 Halogenlampe 650 W GY9.5
Osram 64718 Halogenlampe 650 W GY9.5
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32949198
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64718
EAN/GTIN:
     4008321624253
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Anwendungsgebiete

- Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen
- Theater- und Konzertbühnen
- Entertainment

Produkteigenschaften

- Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V
- Farbtemperatur: 3.000 K (mit längerer Lebensdauer)
- Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen)
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
650 W
Fassungs-/Sockeltyp
GY9.5
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
400 h
Glühbirnengröße
T/27
Lichtleistung
14850 lm
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
3000 K
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
40 x 129 x 40 mm
Paketgewicht
51.68 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
23 mm
Höhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.