Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 21681-56 Toaster 6 2 Scheibe(n) 1300 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 21681-56 Toaster 6 2 Scheibe(n) 1300 W Schwarz
Russell Hobbs 21681-56 Toaster 6 2 Scheibe(n) 1300 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32950246
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     21681-56
EAN/GTIN:
     4008496892549
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
russell hobbs toaster
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Sandwich-Zange
Ja
Wärmeablage
Ja
Bräunungsstufen
6
Timer
Ja
Anzeigelicht
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Energie
Leistung
1300 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.