Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CJSH688TGY Drahtverbinder RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit CJSH688TGY Drahtverbinder RJ45
Panduit CJSH688TGY Drahtverbinder RJ45
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32953821
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CJSH688TGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Technische Details
Anzahl Anschlüsse
1
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.9 mm
Tiefe
38.1 mm
Höhe
18.9 mm
Merkmale
Stecker
RJ45
Material
ABS Synthetik, Kunststoff, Zinnteller
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.