Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CJSH6X88TGY Drahtverbinder RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit CJSH6X88TGY Drahtverbinder RJ45
Panduit CJSH6X88TGY Drahtverbinder RJ45
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32953827
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CJSH6X88TGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder
panduit rj45 steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Technische Details
Anzahl Anschlüsse
1
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.9 mm
Tiefe
38.1 mm
Höhe
18.1 mm
Merkmale
Stecker
RJ45
Material
ABS Synthetik, Kunststoff, Zinnteller
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,6695
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,8484
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,33*
€ 20,6227
pro Stück
ab 75 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.