Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz 30060 Kühlbox 10 l Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz 30060 Kühlbox 10 l Blau, Weiß
Campingaz 30060 Kühlbox 10 l Blau, Weiß
Campingaz 30060 Kühlbox 10 l Blau, Weiß
Campingaz 30060 Kühlbox 10 l Blau, Weiß
Campingaz 30060 Kühlbox 10 l Blau, Weiß
Campingaz 30060 Kühlbox 10 l Blau, Weiß
Campingaz 30060 Kühlbox 10 l Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32964585
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     30060
EAN/GTIN:
     3138520300601
Suchbegriffe:
Universalkühlbox
universalkühlbox 10l
universalkühlbox campingaz
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
10 l
Anzahl der unterstützten Flaschen
8
Autonomie
17 h
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Isolationsmaterial
Polyurethan (PU)
Abnehmbarer Deckel
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Innere Breite
265 mm
Innere Tiefe
165 mm
Innenhöhe
250 mm
Breite
350 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
1400 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,18* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.