Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariete 1342/03 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ariete 1342/03 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Ariete 1342/03 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Ariete 1342/03 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Ariete 1342/03 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Ariete 1342/03 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Ariete 1342/03 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32979857
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     00M134203AR0
EAN/GTIN:
     8003705114135
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine delonghi
kaffee maschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
345 mm
Gewicht
2900 g
Energie
Leistung
1100 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Paketgewicht
4000 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
12 Tassen
Warmhaltefunktion
Ja
Heizplatte
Ja
Programmierbar
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Beige
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Timer
Ja
Uhrfunktion
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine beige
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.