Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariete 1342/05 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ariete 1342/05 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Ariete 1342/05 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Ariete 1342/05 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Ariete 1342/05 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Ariete 1342/05 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Ariete 1342/05 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32979892
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     00M134205AR0
EAN/GTIN:
     8003705114159
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
2900 g
Energie
Leistung
1100 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Paketgewicht
4080 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
12 Tassen
Warmhaltefunktion
Ja
Heizplatte
Ja
Programmierbar
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Blau
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Timer
Ja
Uhrfunktion
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.