Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariete 2877/03 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ariete 2877/03 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Beige
Ariete 2877/03 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Beige
Ariete 2877/03 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Beige
Ariete 2877/03 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Beige
Ariete 2877/03 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Beige
Ariete 2877/03 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Beige
Ariete 2877/03 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32980029
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     00C287703AR0
EAN/GTIN:
     8003705114289
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 1,7l
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
1350 g
Energie
Leistung
2000 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Form
Wasserkocherform
Abnehmbare Grundfläche
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Beige
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
1860 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher beige
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.