Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 71355 Verlängerungskabel 25 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 71355 Verlängerungskabel 25 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Grau, Orange
Goobay 71355 Verlängerungskabel 25 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Grau, Orange
Goobay 71355 Verlängerungskabel 25 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33038043
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     71355
EAN/GTIN:
     4040849713552
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel kunststoff 25m
gartenkabeltrommel 25m
Kabelrolle ist handlich und für den Innenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
25 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Typ F
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Sicherheitsverschluss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Orange
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.