Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 71354 Verlängerungskabel 15 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 71354 Verlängerungskabel 15 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Grau, Orange
Goobay 71354 Verlängerungskabel 15 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33038064
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     71354
EAN/GTIN:
     4040849713545
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel
Kabelrolle ist handlich und für den Innenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
15 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Sicherheitsverschluss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Orange
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.