Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens VS06A111 Staubsauger 4 l Zylinder-Vakuum Trocken 600 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens VS06A111 Staubsauger 4 l Zylinder-Vakuum Trocken 600 W Staubbeutel
Siemens VS06A111 Staubsauger 4 l Zylinder-Vakuum Trocken 600 W Staubbeutel
Siemens VS06A111 Staubsauger 4 l Zylinder-Vakuum Trocken 600 W Staubbeutel
Siemens VS06A111 Staubsauger 4 l Zylinder-Vakuum Trocken 600 W Staubbeutel
Siemens VS06A111 Staubsauger 4 l Zylinder-Vakuum Trocken 600 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33038507
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     VS06A111
EAN/GTIN:
     4242003782002
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Starke Leistung und leicht zu bedienen. Mit einem Griff einfach und schnell saugen.

- Gründliche Reinigungsleistung vergleichbar mit einem 2200 Watt Sauger* - bei besonders niedrigem Stromverbrauch
- powerSecure System: Für langanhaltende Reinigungsleistung, auch wenn der Beutel sich füllt
- Großes XL Staubbeutelvolumen minimiert Staubbeutelwechsel und spart Folgekosten
- Langes Kabel für 9 m Aktionsradius reduziert lästige Steckdosenwechsel

XL dust bag volume. Extra convenience when vacuuming.

Extra-long and convenient vacuuming - with the large XL dust bag, it's easy. Follow-up costs are substantially reduced as fewer dust bag changes are required.

Microfilter. Sorgt immer wieder neu für saubere Luft.

Das Ultra Hygienefltersystem sorgt zuverlässig für saubere, gefilterte Ausblasluft.

Saugkraftregulierung – per Drehregler. Für jeden Boden die passende Leistung.

Die per Drehregler zu bedienende Saugkraftregulierung passt die Reinigungsleistung an den Bodenbelag an. Praktisch, einfach und schnell.

powerSecure System: Für langanhaltende Reinigungsleistung, auch wenn der Beutel sich füllt.

Dank des großen Staubraums kann sich der neue PowerProtect Staubbeutel optimal entfalten und hat aufgrund des mehrlagigen Hi-Tech Filtermaterials eine hohe Staubaufnahmekapazität. Zusätzlich verhindert das innovative Filtersystem Luftblockaden und unterstützt so die hohe Reinigungsleistung.

Zubehör. Nützlich, praktisch, vielseitig.

Praktisch und bequem: das Zubehör mit Polsterdüse und Fugendüse sowie mit Möbelpinsel je nach Ausstattung.

highPower Motor

Der neue energieeffiziente highPower Motor ist die technische Innovation von Siemens: Er sorgt dank optimierter aerodynamischer Gebläseschaufelräder für eine gründliche Reinigungsleistung bei extrem geringem Stromverbrauch.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
600 W
Jährlicher Energieverbrauch
28 kWh
Variable Energie
Ja
Leistungskontrolle
Elektronisch
Stromstärke
10 A
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Kabellänge
7 m
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
4 l
Produktfarbe
Blau
Schlauchtyp
Teleskopisch
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Micro
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
79 dB
Betriebsradius
9 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
287 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
5700 g
Gewicht (ohne Zubehör)
4700 g
Paketgewicht
5900 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Melitta
ab € 3,999*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.