Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 4529 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 4529 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Silber
Cloer 4529 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33038522
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     4529
EAN/GTIN:
     4004631012599
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
cloer wasserkocher
  • Verriegelter Sicherheitsdeckel - Praktische Einhandbedienung durch Öffnen des Deckels auf Knopfdruck - Cordless 360° Zentralkontakt: Einfaches Auf-setzen und Abnehmen in beliebiger Position - Außen liegende Wasserstandsanzeige - An- / Ausschalter mit Kontrolllampe - Sicherheitsausstattung: Überhitzungs- und Trockengehschutz - Ausgussschutz aus Silikon - Automatisches Abschalten nach Beendigung des Kochvorgangs - Verdecktes Heizelement - Mattierter Edelstahlbehälter, 1,7 Liter Inhalt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
980 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 230 V
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.