Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor VWR-3x3 Landscape 139,7 cm (55") Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor VWR-3x3 Landscape 139,7 cm (55") Schwarz, Silber
Hagor VWR-3x3 Landscape 139,7 cm (55") Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33045563
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     5405
EAN/GTIN:
     4250058554055
Feinjustierbarer Videowall Mehrfachrahmen –
superschnelle und kosteneffiziente Lösung für kleine Videowalls
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1970 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
51000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Galvanisiertes Stahl
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
55 "
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.077,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.197,57*
€ 1.425,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.193,15*
€ 1.419,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.161,17*
€ 1.381,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.129,34*
€ 1.343,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.077,39*
€ 1.282,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.