Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lightwin LWC-10/100/1000-WDM-S20-A Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lightwin LWC-10/100/1000-WDM-S20-A Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
Lightwin LWC-10/100/1000-WDM-S20-A Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33046008
Hersteller:
     Lightwin
Herst.-Nr.:
     LWC-10/100/1000-WDM-S20-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
  • Gigabit Übertragung über eine Faser
    - Spezieller Chip eingebaut
    - Spezieller Laser mit langer Lebensdauer
    - Externes Netzteil im Lieferumfang
    - Kompatibel mit Lightwin Chassis

    - Übertragung: Singlemode
    - Datenrate: 1000Mb/s
    - Wellenlänge: 1310nm
    - Distanz: 20km
    - Anschlüsse: 1x Simplex SC, 1x RJ45
    - Modus: Singlefiber, WDM

    Lightwin High Quality Singlemode WDM Medienkonverter mit wichtigen Vorteilen im Vergleich zu alternativen no name Konvertern.
    Alle Lightwin Konverter unterstützen 10/100Base-T auto-negotation und auto-MDI/MDI-X.

    Lightwin Konverter überzeugen mit dem speziell ausgegewählten Laser durch deutlich längere Lebensdauer. Alle Lightwin Konverter werden mit einem externen Netzteil ausgeliefert und können mit dem optionalen Lightwin Chassis verwendet werden.
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Wellenlänge
1310 nm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Tx-Leistung (max)
1310 dBmW
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter output Oberfläche
1000Base-LX
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.