Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK 70 mm breites Disc Schloss aus Edelstahl mit verdecktem Bgel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK 70 mm breites Disc Schloss aus Edelstahl mit verdecktem Bgel
MASTER LOCK 70 mm breites Disc Schloss aus Edelstahl mit verdecktem Bgel
MASTER LOCK 70 mm breites Disc Schloss aus Edelstahl mit verdecktem Bgel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33048627
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     40EURD
EAN/GTIN:
     3520190092861
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Disc Schloss Master Lock Nr. 40EURD mit 70 mm breitem, korrosionsbestndigem Gehuse fr maximale Robustheit und Zuverlssigkeit. Das verdeckte Design minimiert die Sichtbarkeit des Bgels und schtzt vor Aufbruchsversuchen mit dem Bolzenschneider. Der Bgel hat einen Durchmesser von 10mm, eine Lnge von 16mm und ist aus gehrtetem Stahl mit hoher Durchtrennfestigkeit gefertigt. Der Schliezylinder mit 4 Stiften schtzt vor Schlosspicking und die beidseitigen Verriegelungshebel bieten Schutz gegen Aufbruchsversuche und Hammerschlge. Die lebenslange limitierte Garantie gibt Ihnen die Sicherheit einer Marke, der Sie vertrauen knnen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
70 mm
Schäkeldurchmesser
10 mm
Durchgangshöhe
19 mm
Horizontaler Abstand (max.)
2 mm
Merkmale
Produktdesign
Diskus-Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Beste Verwendung
Garage, Umzugswagen, Selbstlagerung, Schuppen, Aufbewahrungsspind, Anhänger, Van, Werkstatt
Produktfarbe
Edelstahl
Korpusmaterial
Edelstahl
Schäkelmaterial
Stahl
Schäkel Form
Rund
Anzahl der Sperrstifte
4
Schlüsselhalterfunktion
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Schnittwiderstand
Ja
Pry-beständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Master Lock
M40EURD
ab € 12,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.