Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK 45 mm breites Excell Vorhngeschloss aus beschichtetem Stahl mit 51 mm langem Bgel; 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK 45 mm breites Excell Vorhngeschloss aus beschichtetem Stahl mit 51 mm langem Bgel; 3er-Pack
MASTER LOCK 45 mm breites Excell Vorhngeschloss aus beschichtetem Stahl mit 51 mm langem Bgel; 3er-Pack
MASTER LOCK 45 mm breites Excell Vorhngeschloss aus beschichtetem Stahl mit 51 mm langem Bgel; 3er-Pack
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33048708
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     M1EURTRILH
EAN/GTIN:
     3520190929617
Die laminierten Schlsser Master Lock Excell Nr.M1EURTRILH verfgen ber ein 45mm breites Gehuse aus laminiertem Stahl fr mehr Strke und Zuverlssigkeit. Die ueren Bauteile aus Edelstahl und Zink sorgen fr Wetterbestndigkeit. Der achteckige Bgel mit einem Durchmesser von 8 mm ist 51 mm lang und aus Tough-Cut Borcarbid gefertigt, das 50 % hrter als gehrteter Stahl ist und maximalen Widerstand gegen Schneiden und Sgen bietet. Der Schliezylinder mit 4 Stiften verhindert das Aufknacken des Schlosses, whrend die beiden Kugellagerverriegelungen davor schtzen, dass das Schloss aufgebrochen oder zerschlagen wird. Die lebenslange limitierte Garantie gibt Ihnen die Sicherheit einer Marke, der Sie vertrauen knnen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
45 mm
Schäkeldurchmesser
8 mm
Durchgangshöhe
51 mm
Horizontaler Abstand (max.)
20 mm
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Gleichschließung
Beste Verwendung
Zaun, Garage, Pforte, Schuppen, Aufbewahrungsspind, Werkzeugkasten, Werkstatt
Produktfarbe
Silber
Korpusmaterial
Stahl, Zink
Schäkelmaterial
Borcarbid
Schäkel Form
Achteckig
Anzahl der Sperrstifte
4
Wetterfestigkeit
Ja
Kratzfest
Ja
Schnittwiderstand
Ja
Pry-beständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.