Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK 70 mm breites Excell Disc Schloss aus Edelstahl mit verdecktem Bgel; 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK 70 mm breites Excell Disc Schloss aus Edelstahl mit verdecktem Bgel; 2er-Pack
MASTER LOCK 70 mm breites Excell Disc Schloss aus Edelstahl mit verdecktem Bgel; 2er-Pack
MASTER LOCK 70 mm breites Excell Disc Schloss aus Edelstahl mit verdecktem Bgel; 2er-Pack
MASTER LOCK 70 mm breites Excell Disc Schloss aus Edelstahl mit verdecktem Bgel; 2er-Pack
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33048710
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     M40EURT
EAN/GTIN:
     3520190929938
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Disc Schloss Master Lock Excell Nr.M40EURT besitzt ein 70mm breites Edelstahlgehuse fr Widerstandsfhigkeit, Zuverlssigkeit und Korrosionsbestndigkeit. Das verdeckte Design minimiert die Sichtbarkeit des Bgels und schtzt vor Aufbruchsversuchen mit dem Bolzenschneider. Der achteckige Bgel mit einem Durchmesser von 10 mm ist 16 mm lang und aus Tough-Cut Borcarbid gefertigt, das 50 % hrter als gehrteter Stahl ist und maximalen Widerstand gegen Schneiden und Sgen bietet. Der Schliezylinder mit 4 Stiften verhindert das Aufknacken des Schlosses, whrend die beiden Kugellagerverriegelungen davor schtzen, dass das Schloss aufgebrochen oder zerschlagen wird. Die Schlsselkanalabdeckung bietet besten Witterungsschutz und die verstrkte Stoschutzleiste schtzt vor Kratzern. Die lebenslange limitierte Garantie gibt Ihnen die Sicherheit einer Marke, der Sie vertrauen knnen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
70 mm
Schäkeldurchmesser
10 mm
Durchgangshöhe
16 mm
Horizontaler Abstand (max.)
21 mm
Merkmale
Produktdesign
Diskus-Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Gleichschließung
Beste Verwendung
Garage, Umzugswagen, Selbstlagerung, Schuppen, Aufbewahrungsspind, Anhänger, Van, Werkstatt
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Korpusmaterial
Edelstahl
Schäkelmaterial
Borcarbid
Schäkel Form
Achteckig
Anzahl der Sperrstifte
4
Schlüsselhalterfunktion
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Kratzfest
Ja
Schnittwiderstand
Ja
Pry-beständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Master Lock
M40EURD
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.