Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks PH-CB-RGB4P Signalkabel 0,609 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks PH-CB-RGB4P Signalkabel 0,609 m Schwarz
Phanteks PH-CB-RGB4P Signalkabel 0,609 m Schwarz
Phanteks PH-CB-RGB4P Signalkabel 0,609 m Schwarz
Phanteks PH-CB-RGB4P Signalkabel 0,609 m Schwarz
Phanteks PH-CB-RGB4P Signalkabel 0,609 m Schwarz
Phanteks PH-CB-RGB4P Signalkabel 0,609 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33064608
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-CB-RGB4P
EAN/GTIN:
     886523500322
Suchbegriffe:
Mainboard
Motherboard
mainboard
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.609 m
Kabeltyp
4 Pin
Stecker
1 x RGB LED Extension Connector (12V, G, R, B), 1x Motherboard RGB LED Connector, 1x RGB LED Strip Connector
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.