Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic DCB313K Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic DCB313K Schwarz
Case Logic DCB313K Schwarz
Case Logic DCB313K Schwarz
Case Logic DCB313K Schwarz
Case Logic DCB313K Schwarz
Case Logic DCB313K Schwarz
Case Logic DCB313K Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33093215
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3203461
EAN/GTIN:
     0085854239219
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
80 g
Innenmaße (B x T x H)
100 x 45 x 140 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.