Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset CL660HX DECT-Telefon Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset CL660HX DECT-Telefon Grau
Gigaset CL660HX DECT-Telefon Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33101115
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2862-B101
EAN/GTIN:
     4250366849003
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Audio Qualität
- Brillante Audio-Qualität (HD-Voice, CAT-iq 2.0 zertifiziert)
- Freisprechen in ausgezeichneter Sound Qualität in HD Voice
- Brillanter Klang mit durch separate großvolumigen Lautsprecher
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Einstellbare Lautstärke (5 Stufen für Hörerlautstärke und Freisprechmodus)
- Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse
- (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

Adressbuch und Wahlfunktionen
- Adressbuch für bis zu 400 Kontakte (vCards): Vorname, Nachname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP, Melodie, Foto für Picture CLIP
- vCard Transfer zwischen verschiedenen Mobilteilen und zwischen Mobilteil und Handy / PC via Micro-USB
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Display
Beleuchtetes grafisches TFT Farbdisplay
50 x 38 mm (H x B), 63 mm (2.4") Diagonale
65,000 Farben, 8 Zeilen, 240 x 320 Pixel
Display Beleuchtung / Farbschema einstellbar
- schwarzer Hintergrund
- weißer Hintergrund
Display-Anzeige / Bildschirmschoner
- Analog- oder Digital-Uhr
- Persönliche Bilder
- Dia-Show mit persönlichen Bildern
- Personalisierung mit weiteren downloadbaren Bildschirmschonern
Im Ruhezustand
- Anzeige von Datum und Uhrzeit
- Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- Anzeige neuer Nachrichten
- Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen im
Ruhezustand
Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Plug
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
400 Eintragungen
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
VIP Gruppenfunktion
Ja
VIP-Gruppe mit eigener Melodie
Ja
Babyfon-Funktion
Ja
Downloadbare Klingeltöne
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Anzeigegerät
50 x 38 mm
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Call-Management
Wahlwiederholung
Ja
Durchwahl
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Kurzwahlen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
157 mm
Gewicht
116 g
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Anzahl Melodien
22
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Headset enthalten
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Grau
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Kontakte über das Mobilteil hinzufügen
Ja
Uhr mit Kalender
Ja
Kalender
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akkuladezeit
10 h
Gesprächszeit
14 h
Bereitschaftszeit
280 h
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.