Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brita Fill&Go Bottle Filtr Lime Wasserfiltration Flasche Limette, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brita Fill&Go Bottle Filtr Lime Wasserfiltration Flasche Limette, Transparent
Brita Fill&Go Bottle Filtr Lime Wasserfiltration Flasche Limette, Transparent
Brita Fill&Go Bottle Filtr Lime Wasserfiltration Flasche Limette, Transparent
Brita Fill&Go Bottle Filtr Lime Wasserfiltration Flasche Limette, Transparent
Brita Fill&Go Bottle Filtr Lime Wasserfiltration Flasche Limette, Transparent
Brita Fill&Go Bottle Filtr Lime Wasserfiltration Flasche Limette, Transparent
Brita Fill&Go Bottle Filtr Lime Wasserfiltration Flasche Limette, Transparent
Brita Fill&Go Bottle Filtr Lime Wasserfiltration Flasche Limette, Transparent
Brita Fill&Go Bottle Filtr Lime Wasserfiltration Flasche Limette, Transparent
Brita Fill&Go Bottle Filtr Lime Wasserfiltration Flasche Limette, Transparent
Brita Fill&Go Bottle Filtr Lime Wasserfiltration Flasche Limette, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33102978
Hersteller:
     Brita
Herst.-Nr.:
     1041063
EAN/GTIN:
     4006387061265
Suchbegriffe:
Tischwasser-Filter
Tischwasserfilter
Wasserfilter-Kanne
Wasserfilterkanne
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Patronen
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Wasserfiltertyp
Wasserfiltration Flasche
Produktfarbe
Limette, Transparent
Material
Kunststoff
Deckelmaterial
Kunststoff
Filterwasser Kapazität
1 l
Filterpatronenersatz
Ja
Für Kühlschranktür geeignet
Ja
Farbe
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Stoßfest
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Technische Details
Kapazität
1L
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.