Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel MI TS 60 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel MI TS 60 Montage-Kit
Hensel MI TS 60 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122147
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     MI TS 60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene 600mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium
Kompatibilität
Mi-Empty 4, 6, 8
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
398 g
Breite
584 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
35 mm
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, hensel tragschiene, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
26001220
ab € 10,49*
Zubehör
Hensel
1659653
ab € 17,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.