Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FP MP 20 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel FP MP 20 Montage-Kit
Hensel FP MP 20 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122199
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     FP MP 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
hensel montageplatte
chassisplatte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium
Kompatibilität
ENYSTAR 2, 3, 4
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
377 g
Breite
216 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
306 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.