Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LUMILUX T8 Leuchtstofflampe 38 W G13 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LUMILUX T8 Leuchtstofflampe 38 W G13 Warmweiß
Osram LUMILUX T8 Leuchtstofflampe 38 W G13 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122229
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300518152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Länge (mm)
1047 mm
Leistungen
Lampenleistung
38 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
3300 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Glühbirnengröße
T8
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
87 lm/W
Lichtfarbencode
830
Bewerteter Lichtfluss (EM 25°C)
3300 lm
Nominaler Lichtfluss (EM 25°C)
3300 lm
LLMF EM 2000 Std. eingestuft
96 %
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
94 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
93 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
91 %
LLMF EM 12000 Std. eingestuft
91 %
LLMF EM 16000 Std. eingestuft
90 %
LLMF EM 20000 Std. eingestuft
89 %
LLMF HF 2000h bewertet
99 %
LLMF HF 4000h bewertet
99 %
LLMF HF 6000h bewertet
99 %
LLMF HF 8000h bewertet
99 %
LLMF HF 12000h bewertet
99 %
LLMF HF 16000h bewertet
90 %
LLMF HF 20000h bewertet
50 %
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2.3 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
46 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.