Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Lumilux T5 FC Leuchtstofflampe 55 W 2GX13 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Lumilux T5 FC Leuchtstofflampe 55 W 2GX13 Warmweiß
Osram Lumilux T5 FC Leuchtstofflampe 55 W 2GX13 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122353
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300528601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2G13 Leuchtmittel
2G13 Sockel
Leuchtmittel 2G13
Sockel 2G13
Anwendungsgebiete

- Öffentliche Gebäude
- Büros
- Gastronomie
- Industrie
- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser
- Hotels

Produktvorteile

- Sehr wirtschaftlich
- Gute Lichtqualität
- Ausgezeichneter Lichtstrom
- Sehr gute gleichmäßige Ausleuchtung ohne Schatten
- Gute mittlere Lebensdauer (mit OSRAM EVG)
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
12 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
305 mm
Leistungen
Lampenleistung
55 W
Fassungs-/Sockeltyp
2GX13
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
12000 h
Lichtleistung
4200 lm
Farbtemperatur
3000 K
Glühbirnengröße
T5
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
76 lm/W
Farbcode
830
LLMF HF 2000h bewertet
0.85 %
LLMF HF 4000h bewertet
0.83 %
LLMF HF 6000h bewertet
0.8 %
LLMF HF 8000h bewertet
0.8 %
LLMF HF 12000h bewertet
0.75 %
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
3.8 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
375 mm
Verpackungshöhe
328 mm
Paketgewicht
2787 g
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
61 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,72*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4050300603049
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.