Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HALOSTAR PRO Halogenlampe 35 W Warmweiß GY6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram HALOSTAR PRO Halogenlampe 35 W Warmweiß GY6.35
Osram HALOSTAR PRO Halogenlampe 35 W Warmweiß GY6.35
Artikel-Nr.:
     4002-4050300615905
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300615905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
35 W
Fassungs-/Sockeltyp
GY6.35
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
4000 h
Lichtleistung
860 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2900 K
Dimmbar
Ja
Glühbirnengröße
E12
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Leistungsfaktor
1
Lichtstromstabilitätsfaktor
80 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Eingangsspannung
12 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
38 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
1000
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,55*
€ 5,55*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,90*
€ 6,03*
2 Tage
83
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 6,39*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,34*
€ 6,42*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,35*
€ 6,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.