Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LUMILUX Leuchtstofflampe 8 W G5 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LUMILUX Leuchtstofflampe 8 W G5 Warmweiß
Osram LUMILUX Leuchtstofflampe 8 W G5 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122701
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300015897
EAN/GTIN:
     4050300015897
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
288.3 mm
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
380 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
54 lm/W
Lichtfarbencode
930
LLMF EM 2000 Std. eingestuft
80 %
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
74 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
71 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
669 %
LLMF HF 2000h bewertet
99 %
LLMF HF 4000h bewertet
99 %
LLMF HF 6000h bewertet
95 %
LLMF HF 8000h bewertet
81 %
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
8 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.