| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-33122948 Herst.-Nr.: B7404100 EAN/GTIN: 5010993312283 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wer erobert die Welt? Wenn sich 2-5 Spieler ab 10 Jahren einen strategischen Kampf auf dem Spielbrett liefern, ist RISIKO angesagt. Diese Neuauflage des unangefochtenen Brettspielklassikers versetzt die Spieler in eine Zeit mächtiger Befehlshaber, wagemutiger Feldzüge und erschmetternder Kapitulationen. Mit einem aufwendig gestalteten Spielplan in nostalgischem Look, detailreichen Spielfiguren, geheimen Missionskarten und Kartonkisten als praktische Materiallager ist diese Edition des berühmten Strategiespiels ein Must-have für Retro- und Risiko-Fans. Bei Risiko setzen die Spieler ihre Armeen taktisch klug auf das Spielbrett, um diese Gebiete strategisch geschickt zu besetzen. Doch während sie versuchen, weitere Ländereien zu erobern, sind die gegnerischen Armeen schon in Stellung. Mit Infanterie, Kavallerie und Artillerie marschieren sie ein und greifen an. Eine riskante Schlacht beginnt und da die Kämpfe mit Würfeln ausgefochten werden, weiß niemand, welche unvorhersehbaren Ereignisse eintreffen, und wer am Ende seine Armee zum Sieg führt. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | ![](/p.gif) | Genre | Strategie | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 5 | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Familienspiel | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Karten | 56 Stück(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | Lieferumfang | Spielregeln enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielbrett enthalten | Ja | Technische Details | Typ | Strategie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |