Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FP MP 10 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel FP MP 10 Montage-Kit
Hensel FP MP 10 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33123232
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     FP MP 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
hensel montageplatte
chassisplatte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium
Kompatibilität
ENYSTAR 1, 2, 3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
155 g
Breite
216 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
126 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.