| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-33126335 Herst.-Nr.: 656.07 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit Bluetooth® Technologie - Arrhythmieerkennung – warnt vor eventuellen Herzrhythmusstörungen - 2 x 60 Speicherplätze - Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Blutdruckmessgerät. Monitoring der Messergebnisse über HealthCoach App / Web / PC - Mit Bluetooth® Technologie - Messwerte zuhause und unterwegs immer im Blick - Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk - 2 x 60 Speicherplätze - Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage - Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala - Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen - Medizinprodukt - Manschettengröße für Handgelenksumfänge 14-19,5 cm - Datum und Uhrzeit - Abschaltautomatik - Meldung bei Anwendungsfehler - Automatische Druckvorwahl und Luftablass - Batteriewechselanzeige - Mit praktischer Aufbewahrungsbox - Inkl. 2 x 1,5V Batterie AAA - Produktmaße (LxBxH): 78 x 63 x 23 mm - Produktgewicht: ca. 66,5 g (ohne Manschette und Batterien) Weitere Informationen: Energie | Akku-/Batterietyp | AAA | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | ![](/p.gif) | Warnanzeige bei geringem Ladestand | Ja | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 63 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 78 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 23 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 66.5 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Bluetooth | Ja | Merkmale | Unterstützte Positionierung | Handgelenk | ![](/p.gif) | Typ | Automatisch | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Pulsfrequenzmessgerät | Ja | ![](/p.gif) | Speicherregister | 120 | ![](/p.gif) | Handschellengröße | 14 - 19.5 cm | ![](/p.gif) | Maßeinheit | mmHg | ![](/p.gif) | Speicherfunktion | Ja | ![](/p.gif) | Uhr/Datum display | Ja | ![](/p.gif) | Arrhythmie-Erkennung | Ja | ![](/p.gif) | Speicherkartensteckplätze | 2 | ![](/p.gif) | Automatische Abschaltung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |