Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SBC 15 Handgelenk Automatisch 2 Benutzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitas SBC 15 Handgelenk Automatisch 2 Benutzer
Sanitas SBC 15 Handgelenk Automatisch 2 Benutzer
Sanitas SBC 15 Handgelenk Automatisch 2 Benutzer
Sanitas SBC 15 Handgelenk Automatisch 2 Benutzer
Sanitas SBC 15 Handgelenk Automatisch 2 Benutzer
Sanitas SBC 15 Handgelenk Automatisch 2 Benutzer
Sanitas SBC 15 Handgelenk Automatisch 2 Benutzer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33137248
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     650.45
EAN/GTIN:
     4211125650452
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
29 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Handgelenk
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Grau, Weiß
Mittleren arteriellen Blutdruck
Ja
Pulsfrequenzmessgerät
Ja
Diastolischer Blutdruck
Ja
Systolischer Blutdruck
Ja
Zahl der Benutzer
2 Benutzer
Speicherregister
60
Handschellengröße
14 - 19.5 cm
Maßeinheit
mmHg
Speicherfunktion
Ja
Uhr/Datum display
Ja
Arrhythmie-Erkennung
Ja
Herzfrequenzmonitor
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.