Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD1203 Wasserkocher 1 l 1500 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD1203 Wasserkocher 1 l 1500 W Silber
Adler AD1203 Wasserkocher 1 l 1500 W Silber
Adler AD1203 Wasserkocher 1 l 1500 W Silber
Adler AD1203 Wasserkocher 1 l 1500 W Silber
Adler AD1203 Wasserkocher 1 l 1500 W Silber
Adler AD1203 Wasserkocher 1 l 1500 W Silber
Adler AD1203 Wasserkocher 1 l 1500 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33141978
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD1203
EAN/GTIN:
     5907633494495
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 1l
Ein klassischer, 1- Liter Wasserkocher erweist sich als nützlich in jeder Küche, aber auch im jeden Büro oder Wohnheim. Für die Sicherheit der Benutzung verfügt dieser Wasserkocher über Trockenkochschutz, der das Kochen ohne Wasser verhindert. Außerdem schaltet der Wasserkocher beim Erreichen des Siedepunkts automatisch ab. Wasserkocher wurde auch mit Filter gegen Kalkablagerungen ausgestattet, der Geschmack und Qualität des Wassers verbessert. Die stabile Basis und übersichtliche Wasserstandsanzeige tragen zur Funktionalität dieses Geräts auch bei. Der Wasserkocher hat eine starke Leistung von 1500 Watt und wurde aus Edelstahl hergestellt – dank solchen Eigenschaften wird das Wasser sehr schnell gekocht. Die blaue LED-Kontrollanzeige informiert, wenn die entsprechende Temperatur erreicht wurde. Dieser Wasserkocher mit silbernem Gehäuse und mit der blauen Innenbeleuchtung ist ein echtes Designelement, das in jeder Küche passen wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
866 g
Energie
Leistung
1500 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
335 mm
Versandkartonslänge
240 mm
Versandkartonshöhe
430 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
223 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
1090 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, adler wasserkocher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.