Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Udo Walz HC10 100 Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Udo Walz HC10 100 Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Silber
Udo Walz HC10 100 Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33148271
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     11480
EAN/GTIN:
     4211125114800
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
  • HI-Power Motor
  • Selbstschärfende Klingen
  • 13 Schnittlängen von 0,5 bis 36,5 mm
Weitere Informationen:
Anzeige
Batterieladeanzeige
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
137 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anzahl der Längenschritte
13
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
36.5 mm
Selbstschärfende Rollen
Ja
Motortyp
HI-Power
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Netz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.