Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK 30 mm breites Vorhngeschloss aus Massivmessing; 2er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MASTER LOCK 30 mm breites Vorhngeschloss aus Massivmessing; 2er-Pack
MASTER LOCK 30 mm breites Vorhngeschloss aus Massivmessing; 2er-Pack
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33152140
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     130EURT
EAN/GTIN:
     3520190193223
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Das Master Lock Nr. 130EURT, ein Vorhngeschloss aus Massivmessing, hat ein 30 mm breites Schlossgehuse aus Massivmessing, das stabil, widerstandsfhig und korrosionsbestndig ist. Der Bgel hat einen Durchmesser von 5mm, eine Lnge von 16mm und ist aus gehrtetem Stahl mit hoher Durchtrennfestigkeit gefertigt. Der Schliezylinder mit 4 Stiften schtzt vor Schlosspicking und die beidseitigen Verriegelungshebel bieten Schutz gegen Aufbruchsversuche und Hammerschlge. Die lebenslange limitierte Garantie gibt Ihnen die Sicherheit einer Marke, der Sie vertrauen knnen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
30 mm
Schäkeldurchmesser
5 mm
Durchgangshöhe
14 mm
Horizontaler Abstand (max.)
16 mm
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Gleichschließung
Beste Verwendung
Aufbewahrungsspind, Werkzeugkasten
Produktfarbe
Messing, Silber
Korpusmaterial
Messing
Schäkelmaterial
Stahl
Schäkel Form
Rund
Anzahl der Sperrstifte
4
Korrosionsbeständig
Ja
Schnittwiderstand
Ja
Pry-beständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,45*
€ 18,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,09*
€ 16,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,59*
€ 16,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Master Lock
130EURD
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.