Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steffen 20 201156 S Verlängerungskabel 5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steffen 20 201156 S Verlängerungskabel 5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Steffen 20 201156 S Verlängerungskabel 5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33155446
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     20 201156 S
EAN/GTIN:
     7611007122744
Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
STEBA VARIABL schwarz 5m 6xT13 mit Kinderschutz und Resetschalter
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
10 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ J
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.