Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 50104 Spannungsschutz Schwarz 4 AC-Ausgänge 230 V 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50104 Spannungsschutz Schwarz 4 AC-Ausgänge 230 V 1,5 m
Qoltec 50104 Spannungsschutz Schwarz 4 AC-Ausgänge 230 V 1,5 m
Qoltec 50104 Spannungsschutz Schwarz 4 AC-Ausgänge 230 V 1,5 m
Qoltec 50104 Spannungsschutz Schwarz 4 AC-Ausgänge 230 V 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33225653
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50104
EAN/GTIN:
     5901878501048
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Spitzenstrom
3680 W
Technische Details
Kabelfarbe
Schwarz
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Überstromschutz
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Kindersicher
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.