Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67193 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 67193 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB C Weiß
Goobay 67193 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB C Weiß
Goobay 67193 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB C Weiß
Goobay 67193 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB C Weiß
Goobay 67193 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33226580
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67193
EAN/GTIN:
     4040849671937
Suchbegriffe:
PlayStation Zubehör
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Zertifizierung
Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, EN IEC 63000:2018
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Gewicht
25 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
51776
ab € 10,89*
Zubehör
Goobay
66504
ab € 5,85*
Zubehör
Goobay
67999
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.