Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens LC67KIM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 400 m³/h A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens LC67KIM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 400 m³/h A
Siemens LC67KIM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 400 m³/h A
Siemens LC67KIM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 400 m³/h A
Siemens LC67KIM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 400 m³/h A
Siemens LC67KIM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 400 m³/h A
Siemens LC67KIM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 400 m³/h A
Siemens LC67KIM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 400 m³/h A
Siemens LC67KIM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 400 m³/h A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33226810
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LC67KIM60
EAN/GTIN:
     4242003760932
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
siemens dunstabzug
dunstabzug
Lüfterleistung
Die Lüfterleistung von 670 m3/h sorgt für frische Luft beim Kochen.

Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung
Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Minuten.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
51.8 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
499 mm
Leistungen
Maximale Absaugleistung
400 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
D
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
58 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
550 m³/h
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
48 dB
Luftschallemission (hohe Drehzahl)
80 dB
Luftschallemission (Umluftbetrieb)
70 dB
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
450 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
600 mm
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Kabellänge
1.3 m
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Zertifizierung
CE, VDE
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
90 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 743,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,20*
€ 1.027,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,13*
€ 1.011,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,95*
€ 941,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,55*
€ 912,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,84*
€ 885,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.